VS-H012 バスポリッシャー ベルソス 29041706 VS-H012 バスポリッシャー ベルソス 29041706 VS-H012 バスポリッシャー ベルソス 29041706

バスポリッシャー

(4件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29041706 品番VS-H012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
質量(g)スティック式:約900、ハンディー式:約760 コード長さ(m)約1.5 連続使用時間(分)約30〜45 セット内容本体ヘッド部、スティック用パイプ、グリップ部、ワイドブラシ、コーナーブラシ、デッキブラシ、本体用フック、充電用ACアダプター、取扱説明書(保証書) 寸法(mm)スティック式:約165×130×1120、ハンディー式:約160×130×645 ホワイト 電源(V)入力:AC100〜240(50/60Hz)、出力(W):DC8・200mA 電池ニカド充電池 DC3.6V・1300mAh 充電時間(時間)約8〜10 電源タイプ充電式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29041706
2024-08-07
用途:
自宅にて
カワマタ 様 (製造業)

使いやすかったので良い買い物をしたと思う。浴室掃除が楽になった。

対象商品:
29041706
2021-10-20
用途:
自宅のお風呂掃除
東北配電工事株式会社 様 (建設業・工事業)

使って三ヵ月半 充電ができなくなりました。
使い勝手が良かったのに残念です。

2人が参考にしています
対象商品:
29041706
2019-04-20
用途:
美装作業時に。
合同会社恭日 様 (サービス業)

CMは大袈裟と思っていましたけど、本当に楽できれいに作業出来ました。欲言えば、ブラシの種類がもっと有ればうれしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
29041706
2019-06-07
用途:
御風呂とシンクを洗うのに使っています。

柄の長さを変えるのにいちいち取り外しをしないといけないのが大変です。少し重いですが、掃除は楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする