ベルソス
ベルソスの 防鳥・防獣用品
ベルソスの 音追い
害獣対策電動エアガン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29041864
品番
VS-M4-A1D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,800
付属品
本体(M4モデル)、マガジン(M4モデル)、銃床、ライト、クリップ、ペーパーターゲット10枚、6mmBB弾、本体(コルトモデル)、マガジン(コルトモデル)、説明書
仕様
1秒間:約7〜8発連射
色
ブラック
質量(g)
約1100(全装備時)・玉無し
全長(cm)
76〜86