AD-LDS 4×90° 超硬リーディングドリル AD-LDS OSG(オーエスジー) 29042467

超硬リーディングドリル AD-LDS

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本呼び4注文コード29042467品番AD-LDS 4×90°
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

EgiAsコーティング採用で耐摩耗性・じん性が向上。切れ味がよく欠けにくい刃先形状。

用途
低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、焼入鋼(45~70HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル
シャンク径Ds(Φmm)4溝長l(mm)12材質超硬全長(mm)54直径(Φmm)4呼び4表面処理EgiAsコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする