曜日別特売
IG12PFL iGuard マグネット式プライバシーフィルム uniq(ユニーク) 29042817

 

IG12PFL iGuard マグネット式プライバシーフィルム uniq(ユニーク) 29042817
IG12PFL iGuard マグネット式プライバシーフィルム uniq(ユニーク) 29042817
IG12PFL iGuard マグネット式プライバシーフィルム uniq(ユニーク) 29042817

iGuard マグネット式プライバシーフィルム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード29042817品番IG12PFL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

かんたん着脱マグネット式プライバシーフィルム。
視野角左右90度から視線をシャットアウト。
AG加工を施した反射防止フィルム。ノングレア仕様で画面への映り込みを防止できます。指紋がつきにくく、タッチ操作もスムーズに行えます。
フィルム表面は3H相当の硬度で、表面に傷が付きにくく液晶画面の傷も防ぎます。

対応機種iPadPro12.9(2015)第一世代加工ノングレア付属品クリーニングクロス1枚厚さ(mm)フィルター:約0.5、ベゼル部:約1.45透過率(%)0.65適合サイズ12.9インチ保証期間6ヶ月表面硬度3H反射率(%)0.0273紫外線カット0.7484特性反射防止、のぞき見防止
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする