IG97PFL iGuard マグネット式プライバシーフィルム uniq(ユニーク) 29042853 IG97PFL iGuard マグネット式プライバシーフィルム uniq(ユニーク) 29042853 IG97PFL iGuard マグネット式プライバシーフィルム uniq(ユニーク) 29042853

iGuard マグネット式プライバシーフィルム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード29042853 品番IG97PFL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

かんたん着脱マグネット式プライバシーフィルム。
視野角左右90度から視線をシャットアウト。
AG加工を施した反射防止フィルム。ノングレア仕様で画面への映り込みを防止できます。指紋がつきにくく、タッチ操作もスムーズに行えます。
フィルム表面は3H相当の硬度で、表面に傷が付きにくく液晶画面の傷も防ぎます。

対応機種iPad Air2/iPad(5th) 9.7インチ 加工ノングレア 付属品クリーニングクロス1枚 厚さ(mm)フィルター:約0.5、ベゼル部:約1.45 透過率(%)0.65 適合サイズ9.7インチ 保証期間6ヶ月 表面硬度3H 反射率(%)0.0273 紫外線カット0.7484 特性反射防止、のぞき見防止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする