ML001GR Livina ワイヤレス2.4G リモコン型トラックボールマウス uniq(ユニーク) 29042975

Livina ワイヤレス2.4G リモコン型トラックボールマウス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29042975 品番ML001GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シンプルでスッキリとしたフォルムの中にトラックボールやホイール・電源ボタン・USB格納スペースを設けたスタイリッシュなデザインです。
リモコン型マウス。握るタイプで空中簡単片手操作ができます。
コピー&ペーストも片手でラクラク操作。
10m操作でプレゼンにも最適。
PC立ち上げ後自動的にワイヤレス接続する。
2.4GHzワイヤレス。
電池寿命最長6ヶ月利用可能。

レッド 付属品単4乾電池×2本 サイズマウス:102×43×16mm、レシーバー:20×14.5×6.5mm 質量(g)マウス:72(電池含む) 対応OSWindows8、7、Vista、XP、Mac OS 10.5.8以降 使用範囲10m 360°※使用環境、状況により異なります。 接続方式無線 インターフェースUSB 使用電池単4乾電池×2本 解像度1000dpi 保証期間6ヵ月 電池寿命9ヶ月 ※使用環境、状況により異なります。 周波数帯域(GHz)2.4
注意
※付属の説明書をよくお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする