マルチツール用アクセサリー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(6枚) 注文コード29043429 品番2608664622
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

最新のマルチツールアクセサリー。ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用。豊富なアクセサリーであらゆる作業に対応。他社機種にも使用可能。

用途木材、金属&木材、金属用カットソーブレード売れ筋5本セット セット内容【木材&金属用】AYZ53BPB×1、AIZ20ABN×1、AIZ32APB×2、AII65APB×1、【金属用】AIZ32ABN×1 材質バイメタル、炭素鋼 主要切断材料壁穴あけに最適な刃物を厳選したセットです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29043429
2020-11-24
用途:
ボード、ベニア面の壁開口
建設業・工事業

ケースと共にセットになっているため、壁開口に使用するブレードがすべて揃っておりとても良かったです!

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする