曜日別特売
DLU20804/N-N8 LED一体型ベース照明 ライトユニット 20形 HotaluX(ホタルクス) 29043535

LED一体型ベース照明 ライトユニット 20形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード29043535品番DLU20804/N-N8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,500

LED一体型ベース照明 ライトユニット 20形 のみ

用途
ライトバー部分のみとなります。
消費電力5.9W光源FL20X1灯相当明るさ(Lm)800出力固定出力平均演色評価数Ra85LED寿命(時間)40000光色昼白色
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ライトバー(光源部)のみとなります。
※器具取付の電源工事は必ず工事店・電気店(有資格者)にご依頼ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする