2056938 LOCTITE 55 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 29043569 2056938 LOCTITE 55 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 29043569 2056938 LOCTITE 55 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 29043569 2056938 LOCTITE 55 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 29043569

LOCTITE 55

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(160m) 注文コード29043569 品番2056938
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

一般的なねじ込みパイプのシール剤として使用できるパイプシーリングコードです。
非硬化物質でコーティングされたマルチフィラメント・ナイロン繊維のコードをねじに巻き付けて使用します。
平行ねじ・テーパーねじなどの130℃以下で使用される水・ガス・空圧・油等のねじ込み継ぎ手に可能です。
ねじ込み後は即シール性を発揮します。従来のシールテープと比べねじ山の谷間に巻くので配管内にシールテープガスの汚染が出ません。
コーティングしてあるのでSUS管のネジでもカジリがありません。
財団法人日本食品分析センター浸出試験済み

用途機械・建築・ポンプメーカー 適合飲料水、排水、油、エアー配管 材質ナイロン繊維 耐熱性149℃ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29043569 2056938 20123051 2959421 画像準備中 LOCTITE 55 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 1個 2,198 税込2,418 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29043569
2023-04-14
用途:
エアーコンプレッサーの配管ネジ継ぎ手に
製造業

同径テーパーネジにはテープで充分な感じ
平行ねじのような、締め込み角度を調整したいときには有効です

1人が参考にしています
対象商品:
29043569
2020-04-23
用途:
ねじ部に傷を
桐栄工業株式会社 様 (建設業・工事業)

取説も何もないので、施工方法をメーカーに直接問合せしました。
ねじ部にパイプレンチ等を噛まし横傷を数カ所付けその後糸状のLOCATE 55を巻き付ける。
サイズにより1/2インチで7〜9回、3/4インチで7〜9回、1インチで8〜12回,、2インチで15〜25回巻き付けです。傷はねじにランダムに巻き付け締め込む際 55がずれにくくしているためです
以前から本製品は漏れる場合があるとの報告を営業に説明しています
できれば液状を薦めてください。と有りました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする