KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
2&3アームクイック薄爪プーラーセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
29044016
品番
K-2030-20+S
参考基準価格(税別)
¥233,250
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
長さ(mm)
センターボルト:220
質量(kg)
12.85
アーム長さ(mm)
150-600(2アーム時)、150-450(3アーム時)
最大締付トルク(N・m)
150
能力(mm)
外抜き:200、内抜き:100-260
最大荷重(t)
標準爪:6、薄爪:5
商品説明動画
KUKKO K-2030-10+S (2- og 3-armet universalaftr?kkers?t med smalle aftr?kningskroge)
参考になった