2本・3本アーム兼用プーラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29044619 品番 207-02
参考基準価格(税別)¥44,600 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラーです。操作中にアームが自動的に締まります。
アームの組み変えにより、2本アーム及び3本アームのプーラーとして使用できます。

能力(mm)100-300(外抜き) 最大荷重(t)7 アーム長さ(mm)220 ヘッド寸法(mm)センターボルト:14 適合適合センターボルト品番:621220、適合ショルダー品番:203-2-T、適合アーム品番:206-02-220-S 質量(kg)3.46 爪寸法(mm)A:4.0、B:24、C:16、E:9 穴数ジョイント位置調整穴数:2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする