KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
2本・3本アーム兼用プーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29044637
品番
207-2
参考基準価格(税別)
¥111,700
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラーです。操作中にアームが自動的に締まります。
アームの組み変えにより、2本アーム及び3本アームのプーラーとして使用できます。
能力(mm)
180-450(外抜き)
最大荷重(t)
10
アーム長さ(mm)
400
ヘッド寸法(mm)
センターボルト:14
適合
適合センターボルト品番:626400、適合ショルダー品番:203-3-T、適合アーム品番:206-2-400-S
質量(kg)
12.05
爪寸法(mm)
A:5.0、B:30、C:23、D:30
穴数
ジョイント位置調整穴数:3