2本・3本アーム兼用プーラー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29044646 品番 207-3
参考基準価格(税別)¥149,700 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラーです。操作中にアームが自動的に締まります。
アームの組み変えにより、2本アーム及び3本アームのプーラーとして使用できます。

能力(mm)300-550(外抜き) 最大荷重(t)13 アーム長さ(mm)540 ヘッド寸法(mm)センターボルト:14 適合適合センターボルト品番:626400、適合ショルダー品番:203-3-T、適合アーム品番:206-3-540-S 質量(kg)12.05 爪寸法(mm)A:5.0、B:29、C:17、E:22 穴数ジョイント位置調整穴数:3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする