KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
2本・3本アーム兼用プーラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29044655
品番
207-00
参考基準価格(税別)
¥19,510
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラーです。操作中にアームが自動的に締まります。
アームの組み変えにより、2本アーム及び3本アームのプーラーとして使用できます。
能力(mm)
50-120(外抜き)
最大荷重(t)
3.5
アーム長さ(mm)
100
ヘッド寸法(mm)
センターボルト:14
適合
適合センターボルト品番:612110、適合ショルダー品番:203-0-T、適合アーム品番:206-00-100-S
質量(kg)
0.73
爪寸法(mm)
A:1.5、B:14、C:12、E:6
穴数
ジョイント位置調整穴数:2