2本・3本アーム兼用プーラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 アーム長さ(mm)800 注文コード29044673 品番207-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥283,240
この商品はアーム長さなど14種類から選べます 他の種類を見る

ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラーです。操作中にアームが自動的に締まります。
アームの組み変えにより、2本アーム及び3本アームのプーラーとして使用できます。

能力(mm)800(外抜き) アーム長さ(mm)800 ヘッド寸法(mm)センターボルト:14 適合適合センターボルト品番:637600、適合ショルダー品番:205-65-T、適合アーム品番:205-800-E 質量(kg)31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする