2本アーム ベアリングプーラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29044725 品番 112-1
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥31,200 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

シンプルな構造の2本アームベアリングプーラーです。

適合適合センターボルト品番:610110 寸法(mm)センターボルト:M10×1.25×110、センターボルトヘッド:8 質量(kg)0.41 能力(mm)55 爪幅(mm)10 爪長さ(mm)7 最大荷重(t)1.5 リーチ寸法(mm)45 爪厚さ(mm)5〜6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングプーラーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingpura_howtouse/
2023-02-03

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする