KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ベアリングプーラー
2本アーム ベアリングプーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29044734
品番
112-10
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
シンプルな構造の2本アームベアリングプーラーです。
適合
適合センターボルト品番:610110
寸法(mm)
センターボルト:M10×1.25×110、センターボルトヘッド:8
質量(kg)
0.46
能力(mm)
65
爪幅(mm)
10
爪長さ(mm)
7
最大荷重(t)
1.5
リーチ寸法(mm)
70
爪厚さ(mm)
5〜6