KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ベアリングプーラー
2本アーム ベアリングプーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29044743
品番
112-2
参考基準価格(税別)
¥32,400
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
シンプルな構造の2本アームベアリングプーラーです。
適合
適合センターボルト品番:614135
寸法(mm)
センターボルトヘッド:17
質量(kg)
0.86
能力(mm)
90
リーチ寸法(mm)
70