曜日別特売
112-20 2本アーム ベアリングプーラー KUKKO(クッコ) 29044759

2本アーム ベアリングプーラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
適合適合センターボルト品番:614160
質量(kg)0.95
内容量1個注文コード29044759品番112-20
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥39,350販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

シンプルな構造の2本アームベアリングプーラーです。

適合適合センターボルト品番:614160寸法(mm)センターボルトヘッド:17質量(kg)0.95能力(mm)100リーチ寸法(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングプーラーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingpura_howtouse/
2023-02-03

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする