KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ベアリングプーラー
2本アーム ベアリングプーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29044768
品番
112-3
参考基準価格(税別)
¥92,210
販売価格(税込)
¥87,890
販売価格(税別)
¥
79,900
バスケットに入れる
シンプルな構造の2本アームベアリングプーラーです。
適合
適合センターボルト品番:616220
寸法(mm)
センターボルトヘッド:17
質量(kg)
2.17
能力(mm)
185
リーチ寸法(mm)
165