KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
2本アームプーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アーム長さ(mm)
400
適合
適合センターボルト品番:614160、適合ショルダー品番:20-10-T、適合アーム品番:1-400-P
注文コード
29044847
品番
20-10-4
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥53,350
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
アーム長さ・最大荷重・適合
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
適合
適合センターボルト品番:614160、適合ショルダー品番:20-10-T、適合アーム品番:1-400-P
質量(kg)
3.44
アーム長さ(mm)
400
能力(mm)
外抜き:120、内抜き:70-180