2本アームプーラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アーム長さ(mm)300 適合適合センターボルト品番:621220、適合ショルダー品番:20-2-T、適合アーム品番:2-300-P 注文コード29044856 品番20-2-3
参考基準価格(税別)¥73,200 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品はアーム長さ・最大荷重・適合など56種類から選べます 他の種類を見る
適合適合センターボルト品番:621220、適合ショルダー品番:20-2-T、適合アーム品番:2-300-P 質量(kg)4.38 アーム長さ(mm)300 能力(mm)外抜き:160、内抜き:100-220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする