KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
2本アームプーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アーム長さ(mm)
300
適合
適合センターボルト品番:633400、適合ショルダー品番:20-4-T、適合アーム品番:3-300-P
注文コード
29044944
品番
20-4-3
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥228,400
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
アーム長さ・最大荷重・適合
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
適合
適合センターボルト品番:633400、適合ショルダー品番:20-4-T、適合アーム品番:3-300-P
質量(kg)
15.28
アーム長さ(mm)
300
能力(mm)
外抜き:520、内抜き:200-590