KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
2本アームプーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アーム長さ(mm)
400
適合
適合センターボルト品番:633400、適合ショルダー品番:20-40-T、適合アーム品番:3-400-P
注文コード
29044978
品番
20-40-4
参考基準価格(税別)
¥371,800
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
この商品は
アーム長さ・最大荷重・適合
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
適合
適合センターボルト品番:633400、適合ショルダー品番:20-40-T、適合アーム品番:3-400-P
質量(kg)
17.67
アーム長さ(mm)
400
能力(mm)
外抜き:650、内抜き:200-710