2本アームプーラー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アーム長さ(mm)80 最大荷重(t)1 適合適合センターボルト品番:43-3-206、適合ショルダー品番:43-1-T、適合アーム品番:43-3-80-P 注文コード29045057 品番43-3
参考基準価格(税別)¥14,550 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はアーム長さ・最大荷重・適合など56種類から選べます 他の種類を見る
適合適合センターボルト品番:43-3-206、適合ショルダー品番:43-1-T、適合アーム品番:43-3-80-P 質量(kg)0.27 アーム長さ(mm)80 能力(mm)外抜き:30-80 爪幅(mm)11 爪長さ(mm)10 最大荷重(t)1 爪厚さ(mm)2〜6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする