KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
2本アームプーラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アーム長さ(mm)
130
適合
適合センターボルト品番:621220、適合ショルダー品番:201-2-T、適合アーム品番:201-2-130-P
注文コード
29045075
品番
201-2
参考基準価格(税別)
¥36,300
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
アーム長さ・最大荷重・適合
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
適合
適合センターボルト品番:621220、適合ショルダー品番:201-2-T、適合アーム品番:201-2-130-P
質量(kg)
2.44
アーム長さ(mm)
130
能力(mm)
130-220(外抜き)
爪幅(mm)
8
ヘッド寸法(mm)
センターボルトヘッド:22
爪寸法(mm)
A:4、B:26、C:18、E:7、A2:3、B2:20、C2:17、E2:9