KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
2本アームプーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アーム長さ(mm)
220
適合
適合センターボルト品番:621220、適合ショルダー品番:201-2-T、適合アーム品番:205-02-220-P
注文コード
29045276
品番
205-02
参考基準価格(税別)
¥31,920
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
アーム長さ・最大荷重・適合
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
適合
適合センターボルト品番:621220、適合ショルダー品番:201-2-T、適合アーム品番:205-02-220-P
質量(kg)
2.55
穴数
ジョイント位置調整穴数:2
アーム長さ(mm)
220
能力(mm)
100-250(外抜き)
ボルト(mm)
R1/2×210
ヘッド寸法(mm)
センターボルトヘッドサイズ(mm):22
爪寸法(mm)
A:4.0、B:24、C:16、E:9