20-1 2本アームプーラー KUKKO(クッコ) 29045346 20-1 2本アームプーラー KUKKO(クッコ) 29045346 20-1 2本アームプーラー KUKKO(クッコ) 29045346 20-1 2本アームプーラー KUKKO(クッコ) 29045346 20-1 2本アームプーラー KUKKO(クッコ) 29045346

2本アームプーラー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29045346 品番 20-1
参考基準価格(税別)¥26,480 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
適合適合センターボルト品番:614160、適合ショルダー品番:20-1-T、適合アーム品番:1-90-P 質量(kg)1.3 アーム長さ(mm)100 能力(mm)外抜き:15-90、内抜き:70-140 爪幅(mm)20 爪長さ(mm)13 最大荷重(t)5 爪厚さ(mm)3〜8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする