KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
2本アームプーラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29045355
品番
20-10
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
適合
適合センターボルト品番:614160、適合ショルダー品番:20-10-T、適合アーム品番:1-90-P
質量(kg)
1.45
アーム長さ(mm)
100
能力(mm)
外抜き:20-120、内抜き:70-180
爪幅(mm)
20
爪長さ(mm)
13
最大荷重(t)
5
爪厚さ(mm)
3〜8