KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
2本アームプーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29045364
品番
20-2
参考基準価格(税別)
¥52,300
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
適合
適合センターボルト品番:621220、適合ショルダー品番:20-2-T、適合アーム品番:2-150-P
質量(kg)
3.01
アーム長さ(mm)
150
能力(mm)
外抜き:25-160、内抜き:100-220
爪幅(mm)
24
爪長さ(mm)
18
最大荷重(t)
7.5
爪厚さ(mm)
4〜9