KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
2本アームプーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29045389
品番
20-3
参考基準価格(税別)
¥103,850
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
適合
適合センターボルト品番:626300、適合ショルダー品番:20-3-T、適合アーム品番:3-200-P
質量(kg)
7.12
アーム長さ(mm)
200
能力(mm)
外抜き:50-250、内抜き:180-340
爪幅(mm)
35
爪長さ(mm)
30
最大荷重(t)
12.5
爪厚さ(mm)
5〜20