KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
2本アームプーラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29045398
品番
20-30
参考基準価格(税別)
¥111,500
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
適合
適合センターボルト品番:626300、適合ショルダー品番:20-30-T、適合アーム品番:3-200-P
質量(kg)
7.53
アーム長さ(mm)
200
能力(mm)
外抜き:50-350、内抜き:180-440
爪幅(mm)
35
爪長さ(mm)
30
最大荷重(t)
12.5
爪厚さ(mm)
5〜20
関連資料:
2021/2022年度 Plus X 5カテゴリ賞(0.07MB)
Plus X 2022年ベスト商品賞(0.06MB)