KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
2本アームプーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29045407
品番
20-4
参考基準価格(税別)
¥212,550
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
適合
適合センターボルト品番:633400、適合ショルダー品番:20-4-T、適合アーム品番:3-200-P
質量(kg)
14
アーム長さ(mm)
200
能力(mm)
外抜き:100-520、内抜き:200-590
爪幅(mm)
35
爪長さ(mm)
30
最大荷重(t)
15
爪厚さ(mm)
5〜28