2本アームプーラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29045416 品番 20-5
参考基準価格(税別)¥805,150 販売価格(税込) ¥769,780
販売価格(税別)
699,800
適合適合センターボルト品番:637600、適合ショルダー品番:20-5-T、適合アーム品番:5-SP-P 質量(kg)47 アーム長さ(mm)400-700 能力(mm)外抜き:150-750、内抜き:340-1000 爪幅(mm)60 爪長さ(mm)50 最大荷重(t)20 爪厚さ(mm)10-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする