KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
2本アームプーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29045425
品番
41-3
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
適合
適合センターボルト品番:612150、適合ショルダー品番:201-0-T、適合アーム品番:41-3-120-P
質量(kg)
0.66
能力(mm)
外抜き:50-90
爪幅(mm)
18
爪長さ(mm)
12
最大荷重(t)
3
リーチ寸法(mm)
120
爪厚さ(mm)
3〜9