KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
2本アームプーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29045434
品番
41-4
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
適合
適合センターボルト品番:614200、適合ショルダー品番:201-1-T、適合アーム品番:41-4-160-P
質量(kg)
1.38
能力(mm)
外抜き:70-130
爪幅(mm)
24
爪長さ(mm)
38
最大荷重(t)
5
リーチ寸法(mm)
160
爪厚さ(mm)
4〜12