KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
2本アームプーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29045443
品番
41-5
参考基準価格(税別)
¥42,350
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
適合
適合センターボルト品番:621300、適合ショルダー品番:201-2-T、適合アーム品番:41-5-200-P
質量(kg)
3.28
能力(mm)
外抜き:100-180
爪幅(mm)
34
爪長さ(mm)
40
最大荷重(t)
7
リーチ寸法(mm)
200
爪厚さ(mm)
4〜13