KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
2本アームプーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29045459
品番
44-1
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
適合
適合センターボルト品番:44-1-206、適合ショルダー品番:44-1-T、適合アーム品番:44-1-100-P
質量(kg)
0.53
アーム長さ(mm)
100
能力(mm)
外抜き:40-100
ボルト(mm)
M12×1.5×130
爪幅(mm)
16
爪長さ(mm)
9
最大荷重(t)
3
ヘッド寸法(mm)
センターボルトヘッドサイズ(mm):14
爪厚さ(mm)
3〜6