KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
2本アームプーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29045468
品番
44-2
参考基準価格(税別)
¥25,750
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
適合
適合センターボルト品番:44-2-206、適合ショルダー品番:44-2-T、適合アーム品番:44-2-120-P
質量(kg)
1.29
アーム長さ(mm)
120
能力(mm)
外抜き:55-120
ボルト(mm)
M14×1.5×160
爪幅(mm)
17
爪長さ(mm)
15
最大荷重(t)
5
ヘッド寸法(mm)
センターボルトヘッドサイズ(mm):17
爪厚さ(mm)
3〜6