KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
2本アームプーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29045486
品番
44-3
参考基準価格(税別)
¥39,350
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
適合
適合センターボルト品番:44-3-206、適合ショルダー品番:44-3-T、適合アーム品番:44-3-160-P
質量(kg)
1.9
アーム長さ(mm)
200
能力(mm)
外抜き:100-250
ボルト(mm)
R5/8×260
爪幅(mm)
26
爪長さ(mm)
22
最大荷重(t)
7
ヘッド寸法(mm)
センターボルトヘッドサイズ(mm):24
爪厚さ(mm)
3〜17