KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
2本アームプーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29045495
品番
44-5
参考基準価格(税別)
¥71,350
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
適合
適合センターボルト品番:44-5-206、適合ショルダー品番:44-4-T、適合アーム品番:44-5-250-P
質量(kg)
4.18
アーム長さ(mm)
250
能力(mm)
外抜き:300
ボルト(mm)
5/8”×260
ヘッド寸法(mm)
センターボルトヘッドサイズ(mm):24