KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
2本アームプーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29045504
品番
44-6
参考基準価格(税別)
¥114,000
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
適合
適合センターボルト品番:44-6-206、適合ショルダー品番:44-4-T、適合アーム品番:44-6-275-P
質量(kg)
4.7
アーム長さ(mm)
275
能力(mm)
外抜き:375
ボルト(mm)
5/8”×260
ヘッド寸法(mm)
センターボルトヘッドサイズ(mm):24