KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
2本アームプーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29045513
品番
208-0
参考基準価格(税別)
¥11,590
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
適合
適合センターボルト品番:610110、適合ショルダー品番:41-0-T、適合アーム品番:208-0-100-P
質量(kg)
0.5
アーム長さ(mm)
50-75-100
能力(mm)
100(外抜き)
ヘッド寸法(mm)
センターボルト:8
爪寸法(mm)
A:5.0、B:10、C:8、E:5.5、A2:4.0、B2:10、C2:6、E2:5.5