KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
2本アームプーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29045538
品番
208-02
参考基準価格(税別)
¥32,750
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
適合
適合センターボルト品番:621220、適合ショルダー品番:201-2-T、適合アーム品番:208-02-190-P
質量(kg)
2.49
高さ(mm)
150〜190
最大開き(mm)
20〜230
能力(mm)
外抜き:20-230