KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
2本アームプーラー(強力)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29045547
品番
46-1-A
参考基準価格(税別)
¥112,500
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
ショルダー部は高剛性な鍛造で、2本アーム、3本アーム両方に対応します。別売りの油圧システム(8-1-F)も使用可能です。
適合
適合センターボルト品番:11-3-0
質量(kg)
10.13
アーム長さ(mm)
300
能力(mm)
外抜き:300
ヘッド寸法(mm)
センターボルトヘッド:36