KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
2本アームプーラーセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
29045574
品番
20-10-P3
参考基準価格(税別)
¥83,580
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。
セット内容
センターボルト(614160)、ショルダー(20-10-T)、アーム(1-90-P・1-190-P・1-250-P)
質量(kg)
3.9
アーム長さ(mm)
100/200/250
能力(mm)
外抜き:120