KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
2本アームプーラーセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
29045599
品番
20-30-P3
参考基準価格(税別)
¥253,570
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。
セット内容
センターボルト(626280)、ショルダー(20-30-T)、アーム(3-200-P・3-300-P・3-400-P)
質量(kg)
17.1
アーム長さ(mm)
200/300/400
能力(mm)
外抜き:350