KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の プーラーその他
2本アーム自動求心プーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29045626
品番
482-2
参考基準価格(税別)
¥19,860
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます。
アームのリーチが従来の小型プーラーより長く、奥まった場所にある部品の抜き取りもできます。
能力(mm)
外抜き:20-85
アーム長さ(mm)
90
最大荷重(t)
1.5
爪厚さ(mm)
2.5〜4
爪幅(mm)
8
爪長さ(mm)
6
先端径(Φmm)
センターボルト:11
先端形状
リング
質量(kg)
0.28