KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
2本アーム超薄爪プーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29045669
品番
20-1-S-T
参考基準価格(税別)
¥35,450
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。超薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
適合
適合センターボルト品番:614160、適合ショルダー品番:20-1-T、適合アーム品番:1-94-P
質量(kg)
1.18
アーム長さ(mm)
100
能力(mm)
外抜き:90、内抜き:70-140
爪幅(mm)
24
爪長さ(mm)
7
最大荷重(t)
2.5
爪厚さ(mm)
3