2本アーム超薄爪プーラー クイック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29045696 品番 20-10+S-T
参考基準価格(税別)¥42,090 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。超薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。

適合適合センターボルト品番:614160、適合ショルダー品番:20-10-T、適合アーム品番:1-95-P 質量(kg)1.35 アーム長さ(mm)100 能力(mm)外抜き:120、内抜き:70-180 爪幅(mm)24 爪長さ(mm)7 最大荷重(t)2.5 爪厚さ(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする